Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX732H.E.500
Cod. Produttore
732H.E.500
Cod. EAN
8013406301208

Informazioni di prodotto

2F+ cavo 2x1 posa interna PVC Eca 500m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo Due Fili Plus per posa interna, conduttori twistati 2x1 mm2, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, temperatura di esercizio -25/+70 °C, non adatto al passaggio su canalina interrata, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), blu - bobina da 500 m

tipo di montaggio

Incassato

colore

Blu

adatto per

Stazione interna

materiale

Altro

Produttore

Cavo elettrico 2 fili 2x1 mm² posa interna PVC classe Eca 500m blu