› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Edv-pimf-cy 8X2X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK43526
Cod. Produttore 43526

Informazioni principali

  • Serie: EDV-PIMF-CY
  • Tensione operativa: 300 V
  • Sezione conduttori: 8 x 2 x 0.5 mm²
  • Isolamento: PE
  • Schermatura: Alluminio + treccia rame
  • Temperatura: -20°C a +80°C
  • Raggio curvatura: flessibile 10x Ø
  • Resistenza al fuoco: secondo DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Il cavo EDV-PIMF-CY 8X2X0.5 QMM GREY rappresenta una soluzione robusta e versatile per le esigenze di cablaggio elettrico. Con un design a otto conduttori, ciascuno con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è realizzato in un elegante colore grigio, che non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. La sua costruzione garantisce flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Grazie alla sua eccellente protezione contro le interferenze elettromagnetiche, il cavo è perfetto per l'uso in impianti di automazione e trasmissione dati. La qualità dei materiali utilizzati assicura un'ottima conduzione elettrica e una lunga durata nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il cavo EDV-PIMF-CY 8X2X0.5 QMM GREY rappresenta una soluzione robusta e versatile per le esigenze di cablaggio elettrico. Con un design a otto conduttori, ciascuno con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è realizzato in un elegante colore grigio, che non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. La sua costruzione garantisce flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Grazie alla sua eccellente protezione contro le interferenze elettromagnetiche, il cavo è perfetto per l'uso in impianti di automazione e trasmissione dati. La qualità dei materiali utilizzati assicura un'ottima conduzione elettrica e una lunga durata nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

16

diametro esterno circa

14.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film + treccia

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Cavo Edv-pimf-cy 8X2X0.5 Qmm Grey