› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Edv-pimf-cy 6X2X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK43525
Cod. Produttore 43525

Informazioni principali

  • Tipo: cavo dati PVC
  • Tensione operativa: 300 V
  • Temperatura: -20°C a +80°C
  • Impedenza caratteristica: 360 Ohm a 1 kHz
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro esterno
  • Schermatura: alluminio + treccia rame stagnato
  • Colore guaina: grigio RAL 7032
  • Serie: EDV-PiMF-CY

Descrizione del prodotto

Il cavo EDV-PIMF-CY 6X2X0.5 QMM è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze delle installazioni elettriche moderne. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una sezione di 0.5 mm² e una configurazione a sei conduttori, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Il suo colore grigio conferisce un aspetto professionale, mentre la robustezza del materiale assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Questo cavo è perfetto per l'uso in impianti di automazione, sistemi di controllo e altre applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e sicura. Grazie alla sua flessibilità, è facile da installare anche in spazi ristretti, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il cavo EDV-PIMF-CY 6X2X0.5 QMM è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze delle installazioni elettriche moderne. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una sezione di 0.5 mm² e una configurazione a sei conduttori, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Il suo colore grigio conferisce un aspetto professionale, mentre la robustezza del materiale assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Questo cavo è perfetto per l'uso in impianti di automazione, sistemi di controllo e altre applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e sicura. Grazie alla sua flessibilità, è facile da installare anche in spazi ristretti, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

12

diametro esterno circa

13.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film + treccia

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Cavo Edv-pimf-cy 6X2X0.5 Qmm Grey