› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Edv-pimf-cy 5X2X0.75 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK43558
Cod. Produttore 43558

Informazioni principali

  • Tipo: EDV-PIMF-CY
  • Conduttori: 5 x 0,75 mm²
  • Colore: Grigio
  • Applicazioni: Interne ed esterne
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: HUK43558
  • Funzione: Trasmissione sicura

Descrizione del prodotto

Il cavo EDV-PIMF-CY 5X2X0.75 QMM in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza eccezionale e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. La sua configurazione a cinque conduttori da 0.75 mm² consente una gestione efficiente della corrente, garantendo una trasmissione elettrica sicura e continua. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Questo cavo è perfetto per chi cerca una soluzione versatile e di lunga durata per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo EDV-PIMF-CY 5X2X0.75 QMM in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza eccezionale e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. La sua configurazione a cinque conduttori da 0.75 mm² consente una gestione efficiente della corrente, garantendo una trasmissione elettrica sicura e continua. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Questo cavo è perfetto per chi cerca una soluzione versatile e di lunga durata per le proprie esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Edv-pimf-cy 5X2X0.75 Qmm Grey