› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Edv-pimf-cy 5X2X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK43555
Cod. Produttore 43555

Informazioni principali

  • Serie: EDV-PiMF-CY
  • Tensione operativa: 300 V
  • Temperatura: -20°C a +80°C
  • Impedenza caratteristica: 70-360 Ohm
  • Schermatura: Alluminio + treccia rame
  • Raggio di curvatura: flessibile 10x Ø est.
  • Materiali: senza cadmio, silicone
  • Norme: DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Scopri il cavo EDV-PIMF-CY 5X2X0.5 QMM GRIGIO, un prodotto della rinomata marca HUK. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in vari ambienti elettrici. La sua colorazione grigia lo rende versatile e adatto a diverse applicazioni. Ideale per chi cerca affidabilità e durata, questo cavo è una scelta eccellente per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il cavo EDV-PIMF-CY 5X2X0.5 QMM GRIGIO, un prodotto della rinomata marca HUK. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in vari ambienti elettrici. La sua colorazione grigia lo rende versatile e adatto a diverse applicazioni. Ideale per chi cerca affidabilità e durata, questo cavo è una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

10

diametro esterno circa

12 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film + treccia

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Cavo Edv-pimf-cy 5X2X0.5 Qmm Grey