› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Edv-pimf-cy 4X2X1 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK43540
Cod. Produttore 43540

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Numero conduttori: 4X2
  • Colore: Grigio
  • Tipo cavo: EDV-PIMF-CY
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Prestazioni: Alta affidabilità
  • Serie: HUK43540

Descrizione del prodotto

Il cavo EDV-PIMF-CY 4X2X1 mm² in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Con una sezione di 4 mm², questo cavo è progettato per garantire una trasmissione di corrente efficiente e sicura, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. La sua costruzione robusta offre resistenza e durabilità, mentre il colore grigio gli conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a vari ambienti. Questo cavo è particolarmente utile in installazioni dove è richiesta una gestione ottimale dei segnali elettrici, assicurando prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo gravose. Scegliere il cavo EDV-PIMF-CY significa optare per un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le più elevate aspettative di affidabilità e sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo EDV-PIMF-CY 4X2X1 mm² in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Con una sezione di 4 mm², questo cavo è progettato per garantire una trasmissione di corrente efficiente e sicura, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. La sua costruzione robusta offre resistenza e durabilità, mentre il colore grigio gli conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a vari ambienti. Questo cavo è particolarmente utile in installazioni dove è richiesta una gestione ottimale dei segnali elettrici, assicurando prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo gravose. Scegliere il cavo EDV-PIMF-CY significa optare per un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le più elevate aspettative di affidabilità e sicurezza nel settore elettrico.
Cavo Edv-pimf-cy 4X2X1 Qmm Grey