› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Edv-pimf-cy 4X2X1.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK43547
Cod. Produttore 43547

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1.5 mm²
  • Conduttori: 4x2
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Flessibilità: Elevata
  • Trasmissione: Efficiente e sicura
  • Serie: EDV-PIMF-CY

Descrizione del prodotto

Il cavo EDV-PIMF-CY 4X2X1.5 QMM di colore grigio è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia domestici che industriali. Con una sezione di 1.5 mm² e una configurazione a quattro conduttori, il cavo garantisce una trasmissione di corrente efficiente e sicura. La sua flessibilità lo rende facile da gestire durante l'installazione, mentre il colore grigio offre un aspetto discreto e professionale. Adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, questo cavo rappresenta una scelta affidabile per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nel proprio impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo EDV-PIMF-CY 4X2X1.5 QMM di colore grigio è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia domestici che industriali. Con una sezione di 1.5 mm² e una configurazione a quattro conduttori, il cavo garantisce una trasmissione di corrente efficiente e sicura. La sua flessibilità lo rende facile da gestire durante l'installazione, mentre il colore grigio offre un aspetto discreto e professionale. Adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, questo cavo rappresenta una scelta affidabile per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nel proprio impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Edv-pimf-cy 4X2X1.5 Qmm Grey