› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Edv-pimf-cy 4X2X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK43524
Cod. Produttore 43524

Informazioni principali

  • Serie: EDV-PIMF-CY
  • Tensione operativa: 300 V
  • Sezione conduttori: 4 x 2 x 0.5 mm²
  • Diametro esterno: 11.1 mm
  • Temperatura lavoro: -20°C a +80°C
  • Schermatura: alluminio + treccia rame
  • Impedenza caratteristica: 360 Ohm a 1 kHz
  • Resistenza piegatura: 10x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Il cavo EDV-PIMF-CY 4X2X0.5 QMM di colore grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è composto da quattro conduttori da 0.5 mm², rendendolo ideale per l'uso in sistemi di trasmissione dati e comunicazione. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro interferenze esterne, mentre il colore grigio offre un aspetto discreto e professionale. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per una varietà di installazioni, sia in ambienti domestici che industriali. Grazie alla sua qualità costruttiva, il cavo EDV-PIMF-CY è un'opzione affidabile per chi cerca soluzioni durature e sicure nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il cavo EDV-PIMF-CY 4X2X0.5 QMM di colore grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è composto da quattro conduttori da 0.5 mm², rendendolo ideale per l'uso in sistemi di trasmissione dati e comunicazione. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro interferenze esterne, mentre il colore grigio offre un aspetto discreto e professionale. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per una varietà di installazioni, sia in ambienti domestici che industriali. Grazie alla sua qualità costruttiva, il cavo EDV-PIMF-CY è un'opzione affidabile per chi cerca soluzioni durature e sicure nel campo dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

10.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film + treccia

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Cavo Edv-pimf-cy 4X2X0.5 Qmm Grey