› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Edv-pimf-cy 3X2X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK43554
Cod. Produttore 43554

Informazioni principali

  • Serie: EDV-PiMF-CY
  • Tensione operativa: 300 V
  • Temperatura uso: -20°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 3 x 2 x 0.5 mm²
  • Schermatura: alluminio e treccia rame
  • Isolamento: PE (polietilene)
  • Raggio curvatura min: flessibile 10x Ø
  • Resistenza al fuoco: secondo DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Scopri il cavo EDV-PIMF-CY 3X2X0.5 QMM di colore grigio, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura a tre conduttori con sezione di 0.5 mm offre flessibilità e facilità di installazione, rendendolo perfetto per vari utilizzi in ambito elettrico. Scegli il cavo grigio per un connessione sicura e duratura. Descrizione del produttore: Scopri il cavo EDV-PIMF-CY 3X2X0.5 QMM di colore grigio, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura a tre conduttori con sezione di 0.5 mm offre flessibilità e facilità di installazione, rendendolo perfetto per vari utilizzi in ambito elettrico. Scegli il cavo grigio per un connessione sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

6

diametro esterno circa

9.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film + treccia

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Cavo Edv-pimf-cy 3X2X0.5 Qmm Grey