› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Edv-pimf-cy 2X2X1 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK43559
Cod. Produttore 43559

Informazioni principali

  • Voltaggio operativo: 300 V
  • Temperatura: -20°C a +80°C
  • Impedenza caratteristica: 360 Ohm a 1 kHz
  • Diametro esterno: 12,6 mm
  • Sezione conduttori: 2x2x1 mm²
  • Schermatura: lamina alluminio+treccia
  • Resistenza piegatura: 10x diametro esterno
  • Serie: EDV-PiMF-CY

Descrizione del prodotto

Il cavo EDV-PIMF-CY 2X2X1 QMM GREY rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura ed efficiente dei segnali. La sua costruzione robusta e la colorazione grigia non solo conferiscono un aspetto professionale, ma facilitano anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Con una sezione di 2x2x1 mm, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una notevole flessibilità e resistenza. La sua compatibilità con una vasta gamma di dispositivi elettrici lo rende un componente essenziale per installazioni domestiche e industriali. Inoltre, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo EDV-PIMF-CY 2X2X1 QMM GREY rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura ed efficiente dei segnali. La sua costruzione robusta e la colorazione grigia non solo conferiscono un aspetto professionale, ma facilitano anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Con una sezione di 2x2x1 mm, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una notevole flessibilità e resistenza. La sua compatibilità con una vasta gamma di dispositivi elettrici lo rende un componente essenziale per installazioni domestiche e industriali. Inoltre, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

12.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film + treccia

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Cavo Edv-pimf-cy 2X2X1 Qmm Grey