› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Edv-pimf-cy 2X2X1.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK43562
Cod. Produttore 43562

Informazioni principali

  • Tipo: EDV-PIMF-CY
  • Sezione cavo: 2x2x1.5 mm²
  • Colore: Grigio
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Trasmissione: Efficienza energetica
  • Uso: Automazione
  • Serie: HUK43562

Descrizione del prodotto

Il cavo EDV-PIMF-CY 2X2X1.5 QMM in grigio rappresenta una soluzione versatile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Le sue dimensioni di 2x2x1.5 mm lo rendono adatto a una varietà di applicazioni, mentre il colore grigio offre un aspetto elegante e discreto, perfetto per ambienti sia professionali che domestici. La robustezza del cavo assicura una resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per installazioni in diverse condizioni. Grazie alla sua versatilità, il cavo EDV-PIMF-CY è perfetto per l'uso in impianti elettrici, sistemi di automazione e molto altro. La qualità dei materiali utilizzati contribuisce a una trasmissione efficiente dell'energia, riducendo al minimo le perdite e garantendo una performance ottimale. Descrizione del produttore: Il cavo EDV-PIMF-CY 2X2X1.5 QMM in grigio rappresenta una soluzione versatile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Le sue dimensioni di 2x2x1.5 mm lo rendono adatto a una varietà di applicazioni, mentre il colore grigio offre un aspetto elegante e discreto, perfetto per ambienti sia professionali che domestici. La robustezza del cavo assicura una resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per installazioni in diverse condizioni. Grazie alla sua versatilità, il cavo EDV-PIMF-CY è perfetto per l'uso in impianti elettrici, sistemi di automazione e molto altro. La qualità dei materiali utilizzati contribuisce a una trasmissione efficiente dell'energia, riducendo al minimo le perdite e garantendo una performance ottimale.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Edv-pimf-cy 2X2X1.5 Qmm Grey