› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Edv-pimf-cy 2X2X0.75 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK43556
Cod. Produttore 43556

Informazioni principali

  • Serie: EDV-PiMF-CY
  • Tensione operativa: 300 V
  • Temperatura uso: -20°C a +80°C
  • Impedenza caratteristica: 70-360 Ohm
  • Schermatura: alluminio + treccia rame
  • Raggio curvatura min.: 10x diametro esterno
  • Isolamento: PE (polietilene)
  • Resistenza al fuoco: DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Scopri il cavo EDV-PIMF-CY 2X2X0.75 QMM in grigio, un prodotto versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo assicura prestazioni ottimali e durata nel tempo. La sua struttura a doppio conduttore da 0.75 mm offre una trasmissione efficiente, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Scegli la qualità e l'affidabilità con questo cavo grigio, perfetto per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il cavo EDV-PIMF-CY 2X2X0.75 QMM in grigio, un prodotto versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo assicura prestazioni ottimali e durata nel tempo. La sua struttura a doppio conduttore da 0.75 mm offre una trasmissione efficiente, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Scegli la qualità e l'affidabilità con questo cavo grigio, perfetto per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

10.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film + treccia

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Cavo Edv-pimf-cy 2X2X0.75 Qmm Grey