› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Edv-pimf-cy 2X2X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK43553M
Cod. Produttore 43553M

Informazioni principali

  • Voltaggio operativo: 300 V
  • Sezione conduttori: 2 x 2 x 0.5 mm²
  • Isolamento: PE
  • Schermatura: alluminio + treccia rame stagnato
  • Temperatura d'esercizio: -20°C a +80°C
  • Impedenza caratteristica: 360 Ohm a 1 kHz
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Serie: EDV-PiMF-CY

Descrizione del prodotto

Il cavo EDV-PIMF-CY 2X2X0.5 QMM GREY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in vari contesti di utilizzo. Realizzato in materiale resistente, questo cavo presenta una sezione di 0.5 mm², il che lo rende ideale per applicazioni che richiedono un'ottima conduttività elettrica. Il colore grigio del rivestimento non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro fattori esterni. La configurazione a doppio conduttore consente una trasmissione sicura e affidabile dei segnali, rendendolo adatto per impianti elettrici e comunicazione. Grazie alla sua versatilità, il cavo può essere utilizzato in una varietà di settori, dall'industriale all'automazione domestica. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un cavo di qualità per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo EDV-PIMF-CY 2X2X0.5 QMM GREY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in vari contesti di utilizzo. Realizzato in materiale resistente, questo cavo presenta una sezione di 0.5 mm², il che lo rende ideale per applicazioni che richiedono un'ottima conduttività elettrica. Il colore grigio del rivestimento non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro fattori esterni. La configurazione a doppio conduttore consente una trasmissione sicura e affidabile dei segnali, rendendolo adatto per impianti elettrici e comunicazione. Grazie alla sua versatilità, il cavo può essere utilizzato in una varietà di settori, dall'industriale all'automazione domestica. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un cavo di qualità per le proprie esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Edv-pimf-cy 2X2X0.5 Qmm Grey