› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Edv-pimf-cy 2X2X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK43553
Cod. Produttore 43553

Informazioni principali

  • Serie: EDV-PiMF-CY
  • Tensione operativa: 300 V
  • Temperatura: -20°C a +80°C
  • Impedenza caratteristica: 360 Ohm a 1 kHz
  • Schermatura: alluminio + treccia Rame
  • Raggio di curvatura: flessibile 10x Ø
  • Isolamento: PE a bassa capacità
  • Resistenza al fuoco: DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Scopri il HUK43553, un cavo EDV-PIMF-CY 2X2X0.5 QMM di colore grigio, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per connessioni efficienti e affidabili. La sua struttura robusta e il design versatile lo rendono perfetto per una varietà di utilizzi nel settore elettrico. Scegli il HUK43553 per un'ottima soluzione per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il HUK43553, un cavo EDV-PIMF-CY 2X2X0.5 QMM di colore grigio, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per connessioni efficienti e affidabili. La sua struttura robusta e il design versatile lo rendono perfetto per una varietà di utilizzi nel settore elettrico. Scegli il HUK43553 per un'ottima soluzione per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film + treccia

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Cavo Edv-pimf-cy 2X2X0.5 Qmm Grey