› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Edv-pimf-cy 16X2X1 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK43544
Cod. Produttore 43544

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 16 mm²
  • Conduttori: 2x1
  • Colore: Grigio
  • Tipo: EDV-PIMF-CY
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Installazione: Versatile
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: HUK43544

Descrizione del prodotto

Il cavo EDV-PIMF-CY 16X2X1 QMM è progettato per garantire un'eccellente trasmissione di dati e potenza in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una struttura robusta e durevole, ideale per installazioni in ambienti sia industriali che residenziali. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi di cablaggio. Con una sezione di 16 mm², è perfetto per applicazioni che richiedono una conduzione efficiente e sicura. La compatibilità con diverse tecniche di installazione lo rende versatile, permettendo una facile integrazione in progetti di varia complessità. Questo cavo rappresenta una scelta affidabile per chi cerca prestazioni elevate e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo EDV-PIMF-CY 16X2X1 QMM è progettato per garantire un'eccellente trasmissione di dati e potenza in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una struttura robusta e durevole, ideale per installazioni in ambienti sia industriali che residenziali. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi di cablaggio. Con una sezione di 16 mm², è perfetto per applicazioni che richiedono una conduzione efficiente e sicura. La compatibilità con diverse tecniche di installazione lo rende versatile, permettendo una facile integrazione in progetti di varia complessità. Questo cavo rappresenta una scelta affidabile per chi cerca prestazioni elevate e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Edv-pimf-cy 16X2X1 Qmm Grey