› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Edv-pimf-cy 10X2X1 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK43543
Cod. Produttore 43543

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 2 mm²
  • Numero conduttori: 10
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Resistente agli agenti esterni
  • Serie: EDV-PIMF-CY
  • Applicazioni: Elettriche varie

Descrizione del prodotto

Il cavo EDV-PIMF-CY 10X2X1 QMM di colore grigio è una soluzione versatile e altamente performante per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per l'uso in ambienti variabili. Con una configurazione di 10 conduttori, ciascuno con una sezione di 2 mm², offre una notevole capacità di trasmissione di corrente, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. La flessibilità del cavo facilita l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni di impianto, mentre il rivestimento in materiale resistente contribuisce a proteggere il conduttore da possibili danni. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto robusto e duraturo nel tempo, in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo EDV-PIMF-CY 10X2X1 QMM di colore grigio è una soluzione versatile e altamente performante per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per l'uso in ambienti variabili. Con una configurazione di 10 conduttori, ciascuno con una sezione di 2 mm², offre una notevole capacità di trasmissione di corrente, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. La flessibilità del cavo facilita l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni di impianto, mentre il rivestimento in materiale resistente contribuisce a proteggere il conduttore da possibili danni. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto robusto e duraturo nel tempo, in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Edv-pimf-cy 10X2X1 Qmm Grey