Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATEBMCBL36T
Cod. Produttore
EBMCBL36T
Cod. EAN
0786689055332

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 36 V
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Compatibile con: Modulo batteria EBM
  • Tipo prodotto: Cavo di collegamento
  • Applicazione: Modulo batteria esterna
  • Configurazione: Tower
  • Serie: None
Cavo Eaton da 2 metri progettato per applicazioni elettriche a 36V, ideale per il collegamento di componenti all'interno di sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Questo set di cavi è un accessorio essenziale per il corretto funzionamento e la manutenzione di apparecchiature elettriche, offrendo una connessione stabile e duratura. Paese di produzione: Filippine Descrizione del produttore: Accessori Eaton 9SX, cavo EBM, 2 m, per modulo di batteria esterna 36 V, Tower

larghezza

290 mm

altezza

160 mm

profondità

280 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set di cavi

Accessorio

Produttore

Cavo Eaton 2m 36V per modulo batteria esterna Tower