Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATEBMCBL48T
Cod. Produttore
EBMCBL48T
Cod. EAN
0786689055349

Informazioni di prodotto

Eaton 2m cable 48V EBM Tower
Cavo elettrico Eaton da 48V progettato per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo cavo a 2 metri offre una connessione stabile e duratura, ideale per il trasporto di corrente a bassa tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e performance ottimali in ambienti tecnici e professionali. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e assicurare una lunga durata nel tempo, soddisfacendo le esigenze di impianti elettrici moderni e complessi. Descrizione del produttore: Accessori Eaton 9SX, cavo EBM, 2 m, per modulo di batteria esterna 48 V, Tower

larghezza

260 mm

altezza

160 mm

profondità

280 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set di cavi

Accessorio

Produttore

Cavo Eaton 2m 48V per moduli batteria esterni UPS installazione semplice affidabile