Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATEBMCBL96T
Cod. Produttore
EBMCBL96T
Cod. EAN
0786689055356

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 96 V
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Compatibile con: Modulo batteria esterna
  • Tipo: Cavo EBM
  • Configurazione: Tower
  • Serie: None
Set di cavi Eaton da 2 metri progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 96V. Questo accessorio garantisce connessioni affidabili e sicure, ideale per il collegamento di componenti in sistemi elettrici e di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza alle sollecitazioni elettriche e meccaniche, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. Adatto per un’ampia gamma di utilizzi nel settore elettrico, rappresenta una soluzione pratica e funzionale per la gestione dei cablaggi. Paese di produzione: Filippine Descrizione del produttore: Accessori Eaton 9SX, cavo EBM, 2 m, per modulo di batteria esterna 96 V, Tower

larghezza

290 mm

altezza

160 mm

profondità

280 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set di cavi

Accessorio

Produttore

Cavo Eaton 2m 96V EBM per modulo batteria Tower