Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATEBMCBL72
Cod. Produttore
EBMCBL72
Cod. EAN
0743172081698

Informazioni di prodotto

Eaton 2m cable 72V EBM
Cavo elettrico Eaton da 2 metri progettato per applicazioni a 72V, ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una trasmissione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo. Adatto per uso professionale in ambito industriale ed elettrico, assicura facilità di installazione e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: Accessori Eaton 9PX, Cavo EBM, 2 m, per modulo di estensione batteria 72 V

larghezza

307 mm

altezza

358 mm

profondità

581 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set di cavi

Accessorio

Produttore

Cavo Eaton 2 m 72V per modulo estensione batteria UPS 9PX installazione elettrica professionale