Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATEBMCBL48
Cod. Produttore
EBMCBL48
Cod. EAN
0743172081681

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Accessori Eaton 9PX
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Tensione: 48 V
  • Tipo cavo: EBM
  • Uso: Modulo batteria esterna
  • Serie: None
Set di cavi Eaton da 2 metri per alimentazione a 48V, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio robusto e di qualità, assicurando prestazioni ottimali nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, il cavo offre durata e stabilità nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Filippine Descrizione del produttore: Accessori Eaton 9PX, cavo EBM, 2 m, per modulo di batteria esterna 48 V

larghezza

307 mm

altezza

358 mm

profondità

581 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set di cavi

Accessorio

Produttore

Cavo Eaton 2m 48V per modulo batteria esterna EBM