Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYLAM3MDCUL
Cod. Produttore
NSYLAM3MDCUL
Cod. EAN
3606481274281

Informazioni di prodotto

Cavo di alimentazione 3 mt DC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo di alimentazione 3 mt DC

resistente all’olio secondo EN 60811-404

isolamento filo

poliammide

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

250

tensione nominale U0

250

marcatura filo

colore

numero di fili

3

forma

tondo

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506

elemento ritorto

a tre

sezione nominale del conduttore

1.5

larghezza della linea circa

3000

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

protezione dalla torsione

diametro esterno circa

14

conduttore di protezione

Serie

Illuminazione

forma del conduttore

tondo

con conduttore di protezione

materiale del conduttore

rame