› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Datapur-c 4X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK52503M
Cod. Produttore 52503M

Informazioni principali

  • Sezione: 4X0.25 mm²
  • Colore: Grigio
  • Tipo cavo: DATAPUR-C
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Domestico e industriale
  • Durata: Alta resistenza
  • Compatibilità: Multi sistema
  • Serie: HUK52503M

Descrizione del prodotto

Il cavo DATAPUR-C 4X0.25 QMM GREY rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le applicazioni elettriche. Con una struttura robusta e un design elegante in colore grigio, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in vari contesti. La sezione di 0.25 mm² offre una buona conducibilità, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua resistenza contribuisce a una lunga durata nel tempo, anche in condizioni ambientali sfavorevoli. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi di cablaggio, il cavo DATAPUR-C è un'ottima scelta per chi cerca efficienza e sicurezza nel collegamento elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo DATAPUR-C 4X0.25 QMM GREY rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le applicazioni elettriche. Con una struttura robusta e un design elegante in colore grigio, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in vari contesti. La sezione di 0.25 mm² offre una buona conducibilità, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua resistenza contribuisce a una lunga durata nel tempo, anche in condizioni ambientali sfavorevoli. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi di cablaggio, il cavo DATAPUR-C è un'ottima scelta per chi cerca efficienza e sicurezza nel collegamento elettrico.
Cavo Datapur-c 4X0.25 Qmm Grey