› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Dataflamm -c-paar 3X2X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK52446
Cod. Produttore 52446

Informazioni principali

  • Serie: DATAFLAMM-C-PAAR
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 3 x 2 x 0.25 mm²
  • Diametro esterno: 7.1 mm
  • Raggio minimo curvatura: flex 7.5x diam.
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Materiale guaina: termoplastico grigio RAL 7005
  • Temperatura esercizio: -40°C a +70°C

Descrizione del prodotto

Il cavo DATAFLAMM -C-PAAR 3X2X0.25 QMM GREY è una soluzione versatile e altamente performante per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza, rendendolo adatto a diverse applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura a tre conduttori con una sezione di 0.25 mm² assicura una trasmissione efficiente dell'energia, mentre il rivestimento grigio conferisce un aspetto professionale e discreto. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo DATAFLAMM -C-PAAR 3X2X0.25 QMM GREY è una soluzione versatile e altamente performante per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza, rendendolo adatto a diverse applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura a tre conduttori con una sezione di 0.25 mm² assicura una trasmissione efficiente dell'energia, mentre il rivestimento grigio conferisce un aspetto professionale e discreto. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei propri impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

6

diametro esterno circa

6.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

copolimero, termoplastico

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Dataflamm -c-paar 3X2X0.25 Qmm Grey