› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Dataflamm -c-paar 3X2X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK52446M
Cod. Produttore 52446M

Informazioni principali

  • Serie: DATAFLAMM-C-PAAR
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 3 x 2 x 0.25 mm²
  • Raggio minimo curvatura: 7.5x diametro
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Temperatura esercizio: -40°C a +70°C
  • Guaina: termoplastica grigia RAL 7005
  • Certificazioni: EAC, halogen-free

Descrizione del prodotto

Il cavo DATAFLAMM -C-PAAR 3X2X0.25 QMM è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è disponibile in una elegante tonalità grigia, che lo rende ideale per installazioni in ambienti professionali e residenziali. La sua struttura a tre conduttori di 2 mm² assicura una conduzione efficiente della corrente, mentre la sezione di 0.25 mm offre una flessibilità ottimale per un'installazione semplice e veloce. Questo cavo è perfetto per l'uso in sistemi di cablaggio elettrico, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua progettazione tiene conto delle normative vigenti, rendendolo adatto per applicazioni in ambienti che richiedono un elevato grado di protezione e resistenza. Scegli il cavo DATAFLAMM per un collegamento elettrico sicuro e duraturo. Descrizione del produttore: Il cavo DATAFLAMM -C-PAAR 3X2X0.25 QMM è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è disponibile in una elegante tonalità grigia, che lo rende ideale per installazioni in ambienti professionali e residenziali. La sua struttura a tre conduttori di 2 mm² assicura una conduzione efficiente della corrente, mentre la sezione di 0.25 mm offre una flessibilità ottimale per un'installazione semplice e veloce. Questo cavo è perfetto per l'uso in sistemi di cablaggio elettrico, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua progettazione tiene conto delle normative vigenti, rendendolo adatto per applicazioni in ambienti che richiedono un elevato grado di protezione e resistenza. Scegli il cavo DATAFLAMM per un collegamento elettrico sicuro e duraturo.
Cavo Dataflamm -c-paar 3X2X0.25 Qmm Grey