› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Dataflamm -c-paar 2X2X0.75 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK52475
Cod. Produttore 52475

Informazioni principali

  • Temperatura: -40°C a +70°C
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 2x2x0.75 mm²
  • Raggio minimo curvatura: 7.5x diametro
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: termoplastica grigia (RAL 7005)
  • Certificazioni: EAC, VDE, IEC
  • Serie: DATAFLAMM-C-PAAR

Descrizione del prodotto

Il cavo DATAFLAMM -C-PAAR 2X2X0.75 QMM GREY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Con una sezione di 0.75 mm² e una struttura a doppio conduttore, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e sicura. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti di installazione. Realizzato con materiali di prima scelta, il cavo offre una resistenza ottimale agli agenti esterni e una protezione efficace contro le interferenze elettriche. La sua versatilità lo rende adatto per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali, garantendo sempre un'eccellente conduttività e durata nel tempo. Scegliere questo cavo significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e design, perfetto per soddisfare le esigenze di ogni professionista del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo DATAFLAMM -C-PAAR 2X2X0.75 QMM GREY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Con una sezione di 0.75 mm² e una struttura a doppio conduttore, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e sicura. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti di installazione. Realizzato con materiali di prima scelta, il cavo offre una resistenza ottimale agli agenti esterni e una protezione efficace contro le interferenze elettriche. La sua versatilità lo rende adatto per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali, garantendo sempre un'eccellente conduttività e durata nel tempo. Scegliere questo cavo significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e design, perfetto per soddisfare le esigenze di ogni professionista del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

copolimero, termoplastico

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Dataflamm -c-paar 2X2X0.75 Qmm Grey