› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Dataflamm -c-paar 2X2X0.50 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK52465
Cod. Produttore 52465

Informazioni principali

  • Serie: DATAFLAMM-C-PAAR
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 2 x 2 x 0.50 mm²
  • Diametro esterno: 8.3 mm
  • Temperatura uso: -40°C a +70°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina: termoplastica grigia, halogen-free
  • Resistenza piegatura: flessibile 7.5x Ø esterno

Descrizione del prodotto

Il cavo DATAFLAMM -C-PAAR 2X2X0.50 QMM GREY è un prodotto essenziale per chi cerca prestazioni elevate in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 0.50 mm², garantendo una conduzione efficiente dell'elettricità. Il suo colore grigio non solo conferisce un aspetto moderno, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di installazione. Progettato per resistere a condizioni di utilizzo rigorose, il cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto sia per uso domestico che industriale. Grazie alla sua costruzione, il cavo offre una protezione ottimale contro interferenze esterne, assicurando un funzionamento stabile e continuo. Con questo cavo, ogni progetto elettrico può contare su una connessione sicura e duratura. Descrizione del produttore: Il cavo DATAFLAMM -C-PAAR 2X2X0.50 QMM GREY è un prodotto essenziale per chi cerca prestazioni elevate in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 0.50 mm², garantendo una conduzione efficiente dell'elettricità. Il suo colore grigio non solo conferisce un aspetto moderno, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di installazione. Progettato per resistere a condizioni di utilizzo rigorose, il cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto sia per uso domestico che industriale. Grazie alla sua costruzione, il cavo offre una protezione ottimale contro interferenze esterne, assicurando un funzionamento stabile e continuo. Con questo cavo, ogni progetto elettrico può contare su una connessione sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

copolimero, termoplastico

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Dataflamm -c-paar 2X2X0.50 Qmm Grey