› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Dataflamm -c-paar 2X2X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK52445
Cod. Produttore 52445

Informazioni principali

  • Serie: DATAFLAMM-C-PAAR
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 2x2x0.25 mm²
  • Diametro esterno: 6.8 mm
  • Temperatura: -40°C a +70°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Materiale guaina: termoplastica, grigia RAL 7005
  • Halogen free e flame retardant

Descrizione del prodotto

Il cavo DATAFLAMM -C-PAAR 2X2X0.25 QMM GREY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.25 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una conduzione affidabile e sicura. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre resistenza e durabilità, assicurando un funzionamento ottimale anche in condizioni difficili. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegliere questo cavo significa investire in un prodotto che unisce performance e affidabilità. Descrizione del produttore: Il cavo DATAFLAMM -C-PAAR 2X2X0.25 QMM GREY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.25 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una conduzione affidabile e sicura. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre resistenza e durabilità, assicurando un funzionamento ottimale anche in condizioni difficili. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegliere questo cavo significa investire in un prodotto che unisce performance e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

5.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

copolimero, termoplastico

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Dataflamm -c-paar 2X2X0.25 Qmm Grey