› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Dataflamm -c 4X0.50 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK52413
Cod. Produttore 52413

Informazioni principali

  • Serie: DATAFLAMM-C
  • Sezione conduttori: 4 x 0,50 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Temperatura d'esercizio: -40°C a +70°C
  • Raggio minimo di curvatura: fisso 4x Ø
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: termoplastica grigia (RAL 7005)
  • Proprietà: senza alogeni, ritardante fiamma

Descrizione del prodotto

Il cavo DATAFLAMM-C 4X0.50 QMM GREY è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza superiore e una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali. La sua struttura a quattro conduttori con sezione di 0.50 mm² consente un'ottima conduttività elettrica, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi sistemi di cablaggio. Grazie alla sua versatilità, il cavo è adatto a molteplici utilizzi, inclusi impianti di automazione e sistemi di controllo. La qualità della costruzione assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e efficienza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo DATAFLAMM-C 4X0.50 QMM GREY è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza superiore e una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali. La sua struttura a quattro conduttori con sezione di 0.50 mm² consente un'ottima conduttività elettrica, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi sistemi di cablaggio. Grazie alla sua versatilità, il cavo è adatto a molteplici utilizzi, inclusi impianti di automazione e sistemi di controllo. La qualità della costruzione assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e efficienza nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

5.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

copolimero, termoplastico

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Dataflamm -c 4X0.50 Qmm Grey