› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Dataflamm -c 4X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK52398M
Cod. Produttore 52398M

Informazioni principali

  • Sezione: 4x0.34 mm²
  • Colore: Grigio
  • Tipo cavo: DATAFLAMM -C
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Alta
  • Materiali: Alta qualità
  • Normative: Conforme sicurezza
  • Serie: DATAFLAMM

Descrizione del prodotto

Il cavo DATAFLAMM -C 4X0.34 QMM GREY è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una trasmissione efficiente dei dati. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre resistenza e durabilità, rendendolo adatto per un'ampia gamma di applicazioni industriali e commerciali. La compatibilità con le normative di sicurezza garantisce un utilizzo affidabile e sicuro, mentre la sua flessibilità lo rende facile da installare anche in spazi ristretti. Scegliere il cavo DATAFLAMM significa optare per un prodotto che combina tecnologia avanzata e praticità. Descrizione del produttore: Il cavo DATAFLAMM -C 4X0.34 QMM GREY è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una trasmissione efficiente dei dati. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre resistenza e durabilità, rendendolo adatto per un'ampia gamma di applicazioni industriali e commerciali. La compatibilità con le normative di sicurezza garantisce un utilizzo affidabile e sicuro, mentre la sua flessibilità lo rende facile da installare anche in spazi ristretti. Scegliere il cavo DATAFLAMM significa optare per un prodotto che combina tecnologia avanzata e praticità.
Cavo Dataflamm -c 4X0.34 Qmm Grey