› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Dataflamm -c 3X0.14 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK52366M
Cod. Produttore 52366M

Informazioni principali

  • Sezione: 3x0.14 mm²
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Cavo dati
  • Flessibilità: Alta
  • Installazione: Facile
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Applicazioni: Trasmissione dati
  • Serie: DATAFLAMM -C

Descrizione del prodotto

Il cavo DATAFLAMM -C 3X0.14 QMM GREY è un prodotto versatile e altamente affidabile, progettato per soddisfare le esigenze di connessione in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza eccezionale e una resistenza agli agenti esterni, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo impegnative. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Con una sezione di 0.14 mm² e una configurazione a tre conduttori, il cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di dati sicura e veloce. La sua flessibilità e la facilità di installazione lo rendono una scelta perfetta per professionisti e tecnici del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo DATAFLAMM -C 3X0.14 QMM GREY è un prodotto versatile e altamente affidabile, progettato per soddisfare le esigenze di connessione in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza eccezionale e una resistenza agli agenti esterni, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo impegnative. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Con una sezione di 0.14 mm² e una configurazione a tre conduttori, il cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di dati sicura e veloce. La sua flessibilità e la facilità di installazione lo rendono una scelta perfetta per professionisti e tecnici del settore elettrico.
Cavo Dataflamm -c 3X0.14 Qmm Grey