› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Dataflamm -c 25X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK52392M
Cod. Produttore 52392M

Informazioni principali

  • Conduttori: 25x0,25 mm²
  • Colore: Grigio
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Protezione EMI: Integrata
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Automazione
  • Standard sicurezza: Conforme
  • Serie: DATAFLAMM -C

Descrizione del prodotto

Il cavo DATAFLAMM -C 25X0.25 QMM GREY rappresenta una soluzione innovativa nel campo dei materiali elettrici. Con un design robusto e una colorazione grigia elegante, questo cavo è stato progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in diverse applicazioni. La sua struttura a 25 conduttori di 0.25 mm rende questo cavo ideale per connessioni complesse, garantendo una trasmissione del segnale efficiente e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una resistenza eccezionale alle sollecitazioni meccaniche e una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. Grazie alla sua flessibilità, è facile da installare anche in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per impianti elettrici, automazione e sistemi di controllo. La conformità agli standard di sicurezza lo rende adatto per un ampio raggio di utilizzi, garantendo tranquillità e prestazioni ottimali in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il cavo DATAFLAMM -C 25X0.25 QMM GREY rappresenta una soluzione innovativa nel campo dei materiali elettrici. Con un design robusto e una colorazione grigia elegante, questo cavo è stato progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in diverse applicazioni. La sua struttura a 25 conduttori di 0.25 mm rende questo cavo ideale per connessioni complesse, garantendo una trasmissione del segnale efficiente e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una resistenza eccezionale alle sollecitazioni meccaniche e una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. Grazie alla sua flessibilità, è facile da installare anche in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per impianti elettrici, automazione e sistemi di controllo. La conformità agli standard di sicurezza lo rende adatto per un ampio raggio di utilizzi, garantendo tranquillità e prestazioni ottimali in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Dataflamm -c 25X0.25 Qmm Grey