› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Dataflamm 5X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK52331M
Cod. Produttore 52331M

Informazioni principali

  • Configurazione: 5X0.34 mm²
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Interferenze EMI
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Flessibilità: Installazioni complesse
  • Serie: DATAFLAMM
  • Conduttività: Eccellente

Descrizione del prodotto

Il cavo DATAFLAMM 5X0.34 mm² in colore grigio è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'eccellente conduttività e resistenza, garantendo prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua configurazione a cinque conduttori consente un'installazione flessibile, ideale per impianti elettrici complessi e sistemi di automazione. Grazie alla sua robustezza e alla protezione contro le interferenze elettromagnetiche, il cavo è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La finitura grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione con altri componenti elettrici. Scegli il cavo DATAFLAMM per garantire un collegamento sicuro e duraturo nelle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo DATAFLAMM 5X0.34 mm² in colore grigio è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'eccellente conduttività e resistenza, garantendo prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua configurazione a cinque conduttori consente un'installazione flessibile, ideale per impianti elettrici complessi e sistemi di automazione. Grazie alla sua robustezza e alla protezione contro le interferenze elettromagnetiche, il cavo è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La finitura grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione con altri componenti elettrici. Scegli il cavo DATAFLAMM per garantire un collegamento sicuro e duraturo nelle tue installazioni elettriche.
Cavo Dataflamm 5X0.34 Qmm Grey