› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Dataflamm 4X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK52319
Cod. Produttore 52319

Informazioni principali

  • Serie: DATAFLAMM
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 4 x 0,25 mm²
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7005)
  • Raggio minimo curvatura: 7,5 x Ø esterno
  • Temperatura esercizio: -40°C a +70°C
  • Guaina: Termoplastica halogen-free
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE, IEC

Descrizione del prodotto

Il cavo DATAFLAMM 4X0.25 QMM GREY rappresenta una scelta eccellente per le applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione sicura ed efficiente. La sua struttura a quattro conduttori da 0.25 mm² offre una flessibilità ottimale, consentendo un'installazione semplice e veloce in diversi contesti. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto moderno, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e domestici. Questo cavo è ideale per utilizzi in impianti elettrici, sistemi di automazione e altre applicazioni dove è richiesta una connessione robusta e duratura. Con il cavo DATAFLAMM, puoi contare su prestazioni costanti e affidabili per i tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo DATAFLAMM 4X0.25 QMM GREY rappresenta una scelta eccellente per le applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione sicura ed efficiente. La sua struttura a quattro conduttori da 0.25 mm² offre una flessibilità ottimale, consentendo un'installazione semplice e veloce in diversi contesti. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto moderno, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e domestici. Questo cavo è ideale per utilizzi in impianti elettrici, sistemi di automazione e altre applicazioni dove è richiesta una connessione robusta e duratura. Con il cavo DATAFLAMM, puoi contare su prestazioni costanti e affidabili per i tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

4.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

copolimero, termoplastico

elemento ritorto

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Dataflamm 4X0.25 Qmm Grey