› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Dataflamm 4X0.14 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK52302
Cod. Produttore 52302

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 4x0.14 mm²
  • Tensione operativa: 350 V
  • Voltaggio di prova: 800 V core/core
  • Raggio minimo curvatura: 7.5x diametro
  • Isolamento conduttori: PE secondo DIN VDE
  • Guaina: termoplastica grigia RAL 7005
  • Temperatura esercizio: -40°C a +70°C
  • Serie: DATAFLAMM

Descrizione del prodotto

Il cavo DATAFLAMM 4X0.14 QMM di colore grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.14 mm², questo cavo è ideale per connessioni che richiedono una trasmissione di dati affidabile e sicura. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo perfetto per installazioni in ambienti sia interni che esterni. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il colore grigio offre un aspetto discreto e professionale. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di qualità per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo DATAFLAMM 4X0.14 QMM di colore grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.14 mm², questo cavo è ideale per connessioni che richiedono una trasmissione di dati affidabile e sicura. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo perfetto per installazioni in ambienti sia interni che esterni. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il colore grigio offre un aspetto discreto e professionale. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di qualità per le proprie esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

3.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

copolimero, termoplastico

elemento ritorto

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Dataflamm 4X0.14 Qmm Grey