› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Dataflamm 2X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK52317
Cod. Produttore 52317

Informazioni principali

  • Serie: DATAFLAMM
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttore: 2x0,25 mm²
  • Diametro esterno: 3,8 mm
  • Temperatura: -40°C / +70°C
  • Rivestimento: termoplastico grigio
  • Resistente al fuoco: classe DIN VDE 60332-1-2
  • Halogen-free: secondo DIN VDE 0482-754-1

Descrizione del prodotto

Il DATAFLAMM 2X0.25 QMM GREY è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche di precisione. Con una sezione di 0.25 mm², questo cavo offre un'ottima conduzione elettrica, garantendo prestazioni affidabili in vari contesti. Il suo rivestimento grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le interferenze esterne. Realizzato con materiali selezionati, il cavo DATAFLAMM è resistente e durevole, ideale per installazioni in ambienti sia industriali che domestici. La sua flessibilità facilita il montaggio e l'installazione, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e facile da gestire. Questo cavo rappresenta una soluzione ottimale per chi desidera garantire la sicurezza e l'efficienza delle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il DATAFLAMM 2X0.25 QMM GREY è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche di precisione. Con una sezione di 0.25 mm², questo cavo offre un'ottima conduzione elettrica, garantendo prestazioni affidabili in vari contesti. Il suo rivestimento grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le interferenze esterne. Realizzato con materiali selezionati, il cavo DATAFLAMM è resistente e durevole, ideale per installazioni in ambienti sia industriali che domestici. La sua flessibilità facilita il montaggio e l'installazione, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e facile da gestire. Questo cavo rappresenta una soluzione ottimale per chi desidera garantire la sicurezza e l'efficienza delle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

3.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

copolimero, termoplastico

elemento ritorto

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Dataflamm 2X0.25 Qmm Grey