› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Dataflamm 10X0.75 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK52360M
Cod. Produttore 52360M

Informazioni principali

  • Sezione: 10x0.75 mm²
  • Colore: Grigio
  • Serie: DATAFLAMM
  • Alta flessibilità
  • Uso: residenziale/commerciale
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: spazi ristretti
  • Durata: elevata resistenza

Descrizione del prodotto

Il cavo DATAFLAMM 10X0.75 mm² grigio è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e resistenza, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua sezione di 0.75 mm² assicura una buona capacità di trasmissione, mentre il colore grigio conferisce un aspetto discreto e professionale. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo DATAFLAMM è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti e la sua conformità agli standard di sicurezza ne assicura un utilizzo sicuro in ambienti residenziali e commerciali. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto robusto e performante, capace di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo DATAFLAMM 10X0.75 mm² grigio è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e resistenza, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua sezione di 0.75 mm² assicura una buona capacità di trasmissione, mentre il colore grigio conferisce un aspetto discreto e professionale. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo DATAFLAMM è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti e la sua conformità agli standard di sicurezza ne assicura un utilizzo sicuro in ambienti residenziali e commerciali. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto robusto e performante, capace di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Dataflamm 10X0.75 Qmm Grey