Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPFO6X04BL-CEG
Cod. Produttore
PFO6X04BL-CEG
Cod. EAN
0613056319493

Informazioni di prodotto

Il cavo TX6A Cat 6A schermato garantisce prestazioni elevate e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al rivestimento resistente ai raggi UV e all’abrasione.
  • Gel interno che previene la migrazione dell’umidità, ideale per ambienti esterni e umidi.
  • Adatto per posa in canalizzazioni e condotti, riducendo tempi di lavoro.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro interferenze grazie alla schermatura F/UTP.
  • Affidabilità e durabilità anche in condizioni climatiche estreme.
  • Risparmio energetico garantito da una trasmissione dati efficiente e stabile.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: The TX6A™ Cat 6A shielded copper cable is a F/UTP Outside Plant (OSP) cable. The cable has a gel-filled construction to prevent moisture migration in underground and wet applications and a wide temperature range for extreme weather environments. The copper conductors are twisted in pairs, separated by a pair separator, covered with an overall foil shield and a UV-resistant and abrasion-resistant polyethylene (PE) jacket. This product is to be used in duct and conduit installations only.

Produttore

CAVO COPPER , CATEGORY 6A, 4-PAIR,