Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPUY6X04IG-HEG
Cod. Produttore
PUY6X04IG-HEG
Cod. EAN
0613056365391

Informazioni di prodotto

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/UTP

Documentazione tecnica

The TX6A™ Cat 6A U/UTP LSZH copper cable is constructed of 23 AWG copper conductors with HDPE insulation. The copper conductors shall be twisted in pairs, separated by a cross divider and covered by a HDPE flame retardant (LSZH), Gray jacket. Packaged 1000ft/305m on a reel

Produttore

Cavo in rame TX6A™, Cat 6A, 23 AWG, U/UTP, LSZH , Euroclass Cca, grigio internazionale