Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDNUY6X04WH-HEG
Cod. Produttore
NUY6X04WH-HEG
Cod. EAN
0613056365520

Informazioni di prodotto

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/UTP

Documentazione tecnica

The NK6A™ Cat 6A U/UTP LSZH copper cable is constructed of 23 AWG copper conductors with HDPE insulation. The copper conductors shall be twisted in pairs and each covered with an alien crosstalk barrier tape. All four pairs shall be covered by a flame retardant HDPE (LSZH), White jacket. Packaged 1000 ft./305m on a reel.

categoria

6A

€ Classe

Cca

colore

Bianco

AWG

23

Imballo (mt.)

305

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Posa

IN

Imballo (Mt)

305

Produttore

Cavo Schermato Cat 6A 4-pair 23 Aw