› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Connettori di Rete

Cavo alimentazione professionale 10m M12 codificato B nero RAL9005 per catene portacavi

Cod. Rexel 7P380252
Cod. Produttore 380252
Cod. EAN 4046548054842

Informazioni principali

  • Serie: PSS67/PDP67
  • Tensione nominale: 60 V
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP68
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Materiale guaina: PUR, TPU / TPE-U
  • Diametro cavo: 6 mm
  • Resistenza isolamento: 100 MOhm

Descrizione del prodotto

Cavo di alimentazione PSS67/PDP67 IN-OUT con connettori M12 a 5 poli, dotato di spina e presa diritte B-codificate. Il cavo è realizzato con conduttori in rame da 0,5 mm² e isolamento in PP9P, rivestito da un mantello in PUR nero simile al RAL 9005, resistente all'olio, senza silicone e privo di alogeni. Progettato per applicazioni industriali, supporta una tensione nominale di 60 V e una corrente nominale di 4 A, con un'elevata resistenza all'isolamento di 100 MOhm e una protezione IP68 in condizioni connettore inserito. Il cavo è adatto all'uso in catene portacavi con temperature di esercizio da -25 a 60 °C e presenta un raggio minimo di curvatura di 5 volte il diametro per posa fissa e 10 volte per posa mobile. Offre una durata elevata con oltre 2 milioni di cicli di flessione, una velocità massima di spostamento di 3,3 m/s e un'accelerazione massima di 5 m/s². Il peso del cavo da 10 m è di 565 g. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo di connessione, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5po li, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12,codifi cato B, lunghezza cavo: 10m

Caratteristiche tecniche

lunghezza

10 m

sezione AWG

20

grado di protezione (IP)

IP68

idoneità alla posa dinamica in catena

Cavo alimentazione professionale 10m M12 codificato B nero RAL9005 per catene portacavi