Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM4579/500
Cod. Produttore
4579/500
Cod. EAN
8023903228250

Informazioni di prodotto

CAVO COMELIT DA ESTERNO 2X1MM2 SIMPLEBUS2 (500MT)

Documentazione tecnica

24Cavo da esterno non schermato specifico per impianti Simplebus 2 (tratte di montante dopo il mixer), composto da due conduttori di sezione 1 mm2 intrecciati di colore rosso e nero. Matassa da 500 mt. Caratteristiche principali dei conduttori - Tipo: a corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5 (32 x 0.2 mm) - Isolante: Polietilene - Diametro con isolante: 2 mm - Spessore dell'isolante: 0.8 mm Caratteristiche principali dell'isolamento esterno - Isolante: cloruro di polivinile -vPVC ritardante di fiamma (IEC 60332-1/3) di colore grigio RAL 7032 CEI UNEL 36762 C-4 - Diametro: 6.8 mm - Spessore: 1.4 mm Caratteristiche elettriche - Resistenza: < 18.4 Ohm/km - Tensione di test: 2000V @ 5 min. - Tensione nominale: 400V - Temperatura di funzionamento: -30 ? 90?C

marcatura filo

colore

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

ritorcitura

fascio

colore del rivestimento

verde

ottenimento della funzione

no

resistente alla fiamma

no

isolamento filo

PVC

elemento ritorto

coppie

materiale del rivestimento

PVC

rivestimento protettivo

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

55

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

55

diametro esterno circa

10

numero di fili

2

diametro del conduttore

1

sezione nominale del conduttore

1

materiale del conduttore

rame

Produttore

Cavo da esterno non schermato 2x1mm² per sistema Simplebus 2, matassa 500 metri, -30°C +90°C