Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM4577/100
Cod. Produttore
4577/100
Cod. EAN
8023903130751

Informazioni di prodotto

CAVO COMELIT 2X1MM2 SIMPLEBUS2 (100MT)

Documentazione tecnica

24Cavo non schermato specifico per impianti Simplebus 2 (tratte di montante dopo il mixer), composto da due conduttori di sezione 1 mm2 intrecciati di colore rosso e nero. Matassa da 100 mt. Caratteristiche principali dei conduttori - Tipo: a corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5 (32 x 0.2 mm) - Isolante: Polietilene - Diametro con isolante: 2.2 mm - Spessore dell'isolante: 0.6 mm Caratteristiche principali dell'isolamento esterno - Isolante: PVC ritardante di fiamma di colore verde CEI 20-22 II - Diametro: 6.5 mm - Spessore: 1.05 mm Caratteristiche elettriche - Resistenza: < 19 Ohm/km - Tensione di test: 2500V @ 5 min. - Tensione nominale: 450?750V

colore del rivestimento

verde

rivestimento protettivo

no

ottenimento della funzione

no

elemento ritorto

coppie

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

ritorcitura

fascio

marcatura filo

colore

isolamento filo

PVC

resistente alla fiamma

no

materiale del rivestimento

PVC

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

55

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

55

diametro esterno circa

10

numero di fili

2

diametro del conduttore

1

sezione nominale del conduttore

1

materiale del conduttore

rame

Produttore

CAVO COMELIT 2X1MM2 SIMPLEBUS2 (100MT)