› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liyy-tp) 2X2X0.23

Cod. Rexel HUK83923M
Cod. Produttore 83923M

Informazioni principali

  • Tipo: COMMAND CABLE UL
  • Conduttori: 2x2
  • Sezione cavo: 0,23 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Interni/esterni
  • Flessibilità: Elevata
  • Standard: UL certificato
  • Serie: HUK83923M

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY-TP) 2X2X0.23 rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di connessione elettrica. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di segnali sicura e stabile. La sua struttura a doppio conduttore da 0.23 mm consente una conduzione efficiente, mentre la conformità agli standard UL assicura un utilizzo sicuro in ambienti professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre resistenza e durabilità, rendendolo adatto per installazioni sia interne che esterne. La sua flessibilità facilita il montaggio in spazi ristretti, garantendo una gestione semplice e pratica. Con il cavo COMMAND CABLE UL, puoi contare su una connessione elettrica robusta e performante, perfetta per soddisfare le esigenze più diverse nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY-TP) 2X2X0.23 rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di connessione elettrica. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di segnali sicura e stabile. La sua struttura a doppio conduttore da 0.23 mm consente una conduzione efficiente, mentre la conformità agli standard UL assicura un utilizzo sicuro in ambienti professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre resistenza e durabilità, rendendolo adatto per installazioni sia interne che esterne. La sua flessibilità facilita il montaggio in spazi ristretti, garantendo una gestione semplice e pratica. Con il cavo COMMAND CABLE UL, puoi contare su una connessione elettrica robusta e performante, perfetta per soddisfare le esigenze più diverse nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Comando Ul (Liyy-tp) 2X2X0.23