Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83474
Cod. Produttore
83474

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 6 x 18 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY) 6X0.82 QMM rappresenta una soluzione ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono una connessione elettrica affidabile e duratura. Questo cavo è progettato con sei conduttori da 0.82 mm², garantendo una trasmissione di energia efficiente e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre resistenza agli agenti esterni e una buona flessibilità, rendendolo adatto per installazioni in ambienti complessi. La sua costruzione è conforme agli standard UL, assicurando che soddisfi le normative di sicurezza più rigorose. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per una vasta gamma di applicazioni, inclusi sistemi di automazione e controllo. Scegliere questo cavo significa optare per prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY) 6X0.82 QMM rappresenta una soluzione ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono una connessione elettrica affidabile e duratura. Questo cavo è progettato con sei conduttori da 0.82 mm², garantendo una trasmissione di energia efficiente e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre resistenza agli agenti esterni e una buona flessibilità, rendendolo adatto per installazioni in ambienti complessi. La sua costruzione è conforme agli standard UL, assicurando che soddisfi le normative di sicurezza più rigorose. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per una vasta gamma di applicazioni, inclusi sistemi di automazione e controllo. Scegliere questo cavo significa optare per prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

6

diametro esterno circa

7.6 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.82 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C