Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83156
Cod. Produttore
83156

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 6 x 24 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY) 6X0.23 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una struttura composta da sei conduttori da 0.23 mm², offre una flessibilità e resistenza superiori, rendendolo ideale per installazioni in ambienti che richiedono un'alta affidabilità. La sua conformità agli standard UL garantisce sicurezza e durata nel tempo, rendendolo perfetto per utilizzi industriali e commerciali. La costruzione di questo cavo è ottimizzata per la trasmissione di segnali e alimentazione, assicurando una connessione stabile e senza interferenze. Grazie alla sua versatilità, questo cavo si adatta a molteplici applicazioni, dal controllo di macchinari all'uso in sistemi di automazione. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY) 6X0.23 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una struttura composta da sei conduttori da 0.23 mm², offre una flessibilità e resistenza superiori, rendendolo ideale per installazioni in ambienti che richiedono un'alta affidabilità. La sua conformità agli standard UL garantisce sicurezza e durata nel tempo, rendendolo perfetto per utilizzi industriali e commerciali. La costruzione di questo cavo è ottimizzata per la trasmissione di segnali e alimentazione, assicurando una connessione stabile e senza interferenze. Grazie alla sua versatilità, questo cavo si adatta a molteplici applicazioni, dal controllo di macchinari all'uso in sistemi di automazione.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

6

diametro esterno circa

4.9 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.23 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C