Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83133
Cod. Produttore
83133

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 6 x 24 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL LIYY 6X0.23 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo presenta una configurazione a sei conduttori, ciascuno con un diametro di 0,23 mm, che offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni in ambienti complessi. La sua costruzione è conforme agli standard UL, assicurando che soddisfi i requisiti di sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente dell'energia, riducendo al minimo le perdite di segnale. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni domestiche a quelle industriali. Con un design robusto, questo cavo è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL LIYY 6X0.23 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo presenta una configurazione a sei conduttori, ciascuno con un diametro di 0,23 mm, che offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni in ambienti complessi. La sua costruzione è conforme agli standard UL, assicurando che soddisfi i requisiti di sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente dell'energia, riducendo al minimo le perdite di segnale. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni domestiche a quelle industriali. Con un design robusto, questo cavo è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

6

diametro esterno circa

4.9 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.23 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C