› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liyy) 4X0.56 Qmm

Cod. Rexel HUK83187
Cod. Produttore 83187

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300 V
  • Sezione conduttori: 4 x 0.56 mm²
  • Temperatura operativa: -10°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 15x diametro esterno
  • Costruzione conduttori: rame stagnato, AWG 20
  • Guaina esterna: PVC conforme UL-Std. 1581
  • Certificazioni: UL, CSA, VW-1, FT1
  • Serie: COMMAND CABLE UL (LIYY)

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY) 4X0.56 QMM è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una conduzione elettrica affidabile e una resistenza superiore agli agenti esterni. La configurazione a quattro conduttori con una sezione di 0.56 mm² consente un'ottima flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza a condizioni di utilizzo gravose. Questo cavo è conforme agli standard UL, garantendo che soddisfi i requisiti di sicurezza e prestazioni richiesti nel settore elettrico. Con il cavo COMMAND CABLE UL, potete contare su un prodotto che non solo soddisfa le vostre esigenze tecniche, ma offre anche tranquillità e sicurezza nelle vostre installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY) 4X0.56 QMM è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una conduzione elettrica affidabile e una resistenza superiore agli agenti esterni. La configurazione a quattro conduttori con una sezione di 0.56 mm² consente un'ottima flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza a condizioni di utilizzo gravose. Questo cavo è conforme agli standard UL, garantendo che soddisfi i requisiti di sicurezza e prestazioni richiesti nel settore elettrico. Con il cavo COMMAND CABLE UL, potete contare su un prodotto che non solo soddisfa le vostre esigenze tecniche, ma offre anche tranquillità e sicurezza nelle vostre installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

5.2 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.56 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Cavo Comando Ul (Liyy) 4X0.56 Qmm