› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liyy) 4X0.34 Qmm

Cod. Rexel HUK83171
Cod. Produttore 83171

Informazioni principali

  • Serie: HELUDATA TRONIC 2464
  • Tensione nominale: 300 V AC
  • Temperatura uso: -40°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 4 x 0.34 mm²
  • Diametro esterno: 4.6 mm
  • Materiale guaina: PVC
  • Resistenza: olio, solventi, acidi, alcali
  • Certificazioni: UL, CSA, DIN VDE, IEC

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY) 4X0.34 QMM è una soluzione ideale per diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica. La sua struttura a quattro conduttori con sezione di 0.34 mm² offre una flessibilità eccellente, rendendolo perfetto per installazioni in spazi ristretti o per applicazioni che richiedono movimenti frequenti. La conformità agli standard UL assicura che il cavo soddisfi i requisiti di sicurezza e prestazioni richiesti nel settore elettrico. Inoltre, la sua resistenza agli agenti esterni lo rende adatto per utilizzi sia interni che esterni, garantendo così una lunga durata nel tempo. Con una colorazione ben definita, questo cavo non solo è funzionale ma anche esteticamente gradevole, facilitando l'identificazione durante l'installazione. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY) 4X0.34 QMM è una soluzione ideale per diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica. La sua struttura a quattro conduttori con sezione di 0.34 mm² offre una flessibilità eccellente, rendendolo perfetto per installazioni in spazi ristretti o per applicazioni che richiedono movimenti frequenti. La conformità agli standard UL assicura che il cavo soddisfi i requisiti di sicurezza e prestazioni richiesti nel settore elettrico. Inoltre, la sua resistenza agli agenti esterni lo rende adatto per utilizzi sia interni che esterni, garantendo così una lunga durata nel tempo. Con una colorazione ben definita, questo cavo non solo è funzionale ma anche esteticamente gradevole, facilitando l'identificazione durante l'installazione.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

4.7 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Cavo Comando Ul (Liyy) 4X0.34 Qmm