› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Comando Ul (Liyy) 4X0.14 Qmm

Cod. Rexel HUK83139M
Cod. Produttore 83139M

Informazioni principali

  • Tipo cavo: COMMAND CABLE UL
  • Sezione conduttori: 4x0.14 mm²
  • Materiale conduttori: Rame flessibile
  • Isolamento: LIYY
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Alta resistenza ambientale
  • Certificazioni: Standard UL
  • Serie: HUK83139M

Descrizione del prodotto

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY) 4X0.14 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è composto da quattro conduttori di 0.14 mm², realizzati per soddisfare le più rigorose normative di sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per installazioni in ambienti sia industriali che commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica sicura e durevole. La protezione del cavo è progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando una lunga durata e prestazioni stabili. Grazie alla sua versatilità, questo cavo può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico. La conformità agli standard UL garantisce che il cavo soddisfi le aspettative di qualità e sicurezza, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYY) 4X0.14 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è composto da quattro conduttori di 0.14 mm², realizzati per soddisfare le più rigorose normative di sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per installazioni in ambienti sia industriali che commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica sicura e durevole. La protezione del cavo è progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando una lunga durata e prestazioni stabili. Grazie alla sua versatilità, questo cavo può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico. La conformità agli standard UL garantisce che il cavo soddisfi le aspettative di qualità e sicurezza, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Comando Ul (Liyy) 4X0.14 Qmm